Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608900550 EXPERT ‘Wood 2-side clean’ T 308 B Stichsägeblatt, 3 Stück 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2385865-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900550
EAN/GTIN:
     4059952537740
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Bosch Accessories 2608900550 EXPERT ‘Wood 2-side clean’ T 308 B Stichsägeblatt, 3 Stück 3 St.

EXPERT ‘Wood 2-side clean’ T 308 B Stichsägeblatt, 3 Stück

Oben wie unten sehr sauberer Abschluss
Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry.
Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.
Ideal für ausrissfreie gerade Schnitte. Schneidet Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln ohne Schleifen.
Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish.

Oben wie unten sehr sauberer Abschluss - Unter Tischlern und Schreinern war es schon immer eine Kunst sicherzustellen, dass der sichtbare Teil des Arbeitsmaterials die „saubere Seite“ eines Stichsägenschnitts zeigt. Manchmal muss man das Werkstück zum Sägen umdrehen oder sägt von der Unterseite, um die gewünschte Schnittqualität auf der Sichtseite zu haben. Oder du verwendest das Expert ‘Wood 2-side clean’, welches dank seiner Zahngeometrie auf beiden Seiten einen perfekten, ausrissfreien Schnitt bietet. Das ausgeklügelte Design dieser Stichsägeblätter macht nach dem Schneiden keine weiteren Arbeiten erforderlich. Durch die Zähne wird ein Ausreißen beim Aufwärts- und Abwärtshub vermieden. Dies ist perfekt für Profis, die Zeit sparen und ihren Kunden Arbeit von höchster Qualität bieten möchten. Mit seinen besonders scharfen, präzisionsgeschliffenen Zähnen eignet sich das Bosch Expert ‘Wood 2-side clean’ Stichsägeblatt gut zum Schneiden von Weichholz mit einer Dicke von bis zu 50 mm. Möbelschreiner können ein perfektes Ergebnis erzielen und verlieren nicht nach jedem Stichsägenschnitt Zeit durch Schleifen. Erhältlich für gerade Schnitte (T308B), für Kurvenschnitte (T308BO) und für genaue Winkelschnitte (T308BP) Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.

Ausstattung:
T-Schaft

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Material (Details): HCS · Material-Eignung: Hartholz · Sägeblatt-Länge: 117 mm · Zahnteilung: 2.2 · Zähneanzahl: 2.2

Lieferumfang:
3 x EXPERT ‘Wood 2-side clean’ T 308 B Stichsägeblatt, 3 Stück

Systemvoraussetzungen:
T-Schaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Marke:
Bosch Accessories
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Material-Eignung:
Hartholz
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Material (Details):
HCS
Zahnteilung:
2.2
Sägeblatt-Länge:
117 mm
Zähneanzahl:
2.2
Produkt-Art:
Stichsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Bosch Accessories, 2608900550, Hardwood 2-side clean, sägeblatt
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 4,93*
5 Tage
75
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,99*
€ 4,97*
6 Tage
200
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 4,99*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,01*
Lager 102
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 9,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 6,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015B3001
ab € 147,34*
Sonstiges
Bosch
06015B3000
ab € 164,95*
Sonstiges
Bosch
06015B2001
ab € 149,31*
Sonstiges
Bosch
06015B2000
ab € 139,07*
Sonstiges
Bosch
06015B1001
ab € 196,14*
Sonstiges
Bosch
06015B1000
ab € 214,13*
Sonstiges
Bosch
06015B1002
ab € 359,26*
Sonstiges
Bosch
06015B0001
ab € 193,90*
Sonstiges
Bosch
06015B0000
ab € 214,86*
Sonstiges
Bosch
06015B0002
ab € 357,65*
Sonstiges
Bosch
06015A6101
ab € 146,33*
Sonstiges
Bosch
06015A6106
ab € 276,05*
Sonstiges
Bosch
06015A6100
ab € 131,63*
Sonstiges
Bosch
06015A5101
ab € 146,46*
Sonstiges
Bosch
06015A5107
ab € 277,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.