Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 24-0513B/09 Schnittschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 9 EN 388:2016 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2528914-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     24-0513B/09
EAN/GTIN:
     3603835666938
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Honeywell 24-0513B/09 Schnittschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 9 EN 388:2016 1 Paar

CoreShield D Nitrilschaum 13GG

HPPE-Basaltfaser-Trikot Strickstärke 13 in Schwarz, Nitril-Mikroschaumbeschichtung in Schwarz, A4/D

Erweiterte Schnittfestigkeit, Komfort, einfache Auswahl und Wirtschaftlichkeit … Alles in einem einzigen Schutzhandschuh vereint. Mit Honeywell CoreShield™ haben Sie vereinfachten Handschutz direkt zur Hand.
DER RICHTIGE SCHNITTSCHUTZ FÜR IHRE MITARBEITER STEHT BEI UNS IM MITTELPUNKT.
Für Sicherheitsexperten ist die Wahl der richtigen Schnittschutz-Handschuhe eine zentrale Herausforderung. Dabei darf nichts schiefgehen. Die Klassifizierungen für Schnittschutzstufen wurden durch die neuen Normen EN388:2016 ISO 13997 in Europa und ANSI-105 2016 in Nordamerika vereinfacht. Die Normen gewährleisten, dass die Schnittschutzstufen besser verständlich sind. Nach wie vor müssen Sie aber selbst sicher sein können, das passende
Schnittschutzlevel auszuwählen und die folgenden Kriterien bedenken:
• Tastgefühl und Fingerbeweglichkeit
• Komfort
• Wohlbefinden
• Rutschhemmung
• Kosten
Mit langjähriger Erfahrung und umfassendem Fachwissen im Bereich des Handschutzes ist Honeywell in puncto Innovation führend auf dem
Markt für persönliche Schutzausrüstung. Durch Forschung, Prüfung und Verwendung neuer Materialien und Technologien kann Honeywell Lösungen für optimalen Schnittschutz entwickeln, ohne Kompromisse bei den Kundenbedürfnissen einzugehen.
CoreShield, die komplette Schnittschutz-Produktreihe von Honeywell, ist so konzipiert, dass die Auswahl der Schnittschutzhandschuhe für jeden Anwendungsfall vereinfacht wird und an den neuen Normen ausgerichtet ist. Die innovativen Materialien, Technologien und der Aufbau der CoreShield-Reihe stellen sicher, dass Ihre Mitarbeiter nicht nur geschützt sind, sondern auch bequem und produktiv arbeiten.
Die Haltbarkeit und Robustheit der CoreShield-Produktreihe helfen Ihnen dabei, geltenden Vorgaben sowie den Bedürfnissen Ihrer Mitarbeiter gerecht zu werden, und das zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388:2016 · Größe (Handschuhe): 9 · Herstellerfarbe: Grün

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Honeywell
Größe (Handschuhe):
9
EN Norm:
EN 388:2016
Produkt-Art:
Schnittschutzhandschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 8,28*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 8,40*
15 Tage
100
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 9,21*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,31*
€ 9,46*
Lager 102
2
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 12,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paar
ab 25 Paar
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.