Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional Schlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533284-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1.600.A01.TG1
EAN/GTIN:
     4059952512389
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Bosch Professional Schlitz-Schraubendreher

Bosch Professional SL6.5 x 125 mm Schraubendreher

Schlitz, durchgehende Stahlklinge, Stahlkappe und Sechskantansatz

Ausstattung:
Robuste Ausführung dank durchgehendem Metallschaft mit schlagfester Metallendkappe zum Befestigen, Meißeln und Lösen
Hebelwirkung höherer Drehmoment durch Sechskantansatz
Komfortabler Einsatz durch ergonomische Form und Soft-Grip
Einfache Erkennung dank Größenmarkierung auf dem Schraubenzieher

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Größe (Schraubendreher): SL 6.5 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Breite: 6 cm · Produktabmessung, Höhe: 3 cm · Produktabmessung, Länge: 280 mm

Lieferumfang:
Bosch Professional SL 6.5 x 100 mm Schraubendreher

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 280 mm x 6 cm x 3 cm
Produktabmessung, Höhe:
3 cm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
6 cm
Marke:
Bosch Professional
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe (Schraubendreher):
SL 6.5
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 125 x 5 mm, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 5mm, Bosch Professional, 1.600.A01.TG1, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 8,03*
10 Tage
5
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 8,04*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 5,89*
€ 8,18*
€ 5,95*
ab € 6,09*
€ 8,44*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A01TG2
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG3
ab € 5,78*
Sonstiges
Bosch
1600A01V08
ab € 5,77*
Sonstiges
Bosch
1600A01TF8
ab € 3,86*
Sonstiges
Bosch
1600A01TF9
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG0
ab € 5,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0A
ab € 4,49*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0B
ab € 4,51*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0C
ab € 5,14*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0D
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0E
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0F
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.