Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional 1.600.A01.V08 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533293-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1.600.A01.V08
EAN/GTIN:
     4059952522807
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Bosch Professional 1.600.A01.V08 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2

Bosch Schraubendreher PZ2 x 125

Ausstattung:
Komfortabler Einsatz durch ergonomische Form und Soft-Grip
Einfache Erkennung dank Größenmarkierung auf dem Schraubendreher
Lange Lebensdauer dank robustem S2-Stah
Softgriff und ergonomische Form für optimale Arbeitsbedingungen
Hochpräzisionsspitze für genaue Ergebnisse

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Gewicht: 102 g · Größe (Schraubendreher): PZ 2 · Material: S2-Stahl · Produktabmessung, Länge: 125 mm

Lieferumfang:
Bosch Schraubendreher PZ2 x 125

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Marke:
Bosch Professional
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
S2-Stahl
Größe (Schraubendreher):
PZ 2
Gewicht:
102 g
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, schraubendreher pz2, pz schraubendreher, 04059952522807, Bosch Professional, 1.600.A01.V08, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 7,99*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 8,00*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 5,91*
€ 8,14*
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 8,21*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A01TG2
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG3
ab € 5,80*
Sonstiges
Bosch
1600A01TF8
ab € 3,87*
Sonstiges
Bosch
1600A01TF9
ab € 5,15*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG0
ab € 5,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG1
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0A
ab € 4,50*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0B
ab € 4,50*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0C
ab € 5,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0D
ab € 5,15*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0E
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0F
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.