Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL FLEXMECH 663+ TOUCHSCREEN 066309841E Montagehandschuh EN 397 1 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536585-BP
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     066309841E
EAN/GTIN:
     4008198866398
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
KCL FLEXMECH 663+ TOUCHSCREEN 066309841E Montagehandschuh EN 397 1 St.

FLEXMECH 663+ TOUCHSCREEN

Mechanischer Schutzhandschuh mit Touchscreen-Fähigkeit, Polyamid-Trikot mit Nitrilschaumbeschichtung, silikonfrei, Öko-Tex 100-zertifiziert

Die Nitrilschaumbeschichtung bietet sehr gute Griffigkeit bei guter Tastsensibilität und ergonomischem Tragekomfort durch nahtlos gestricktes Trikot. Geringes Fusseln des Polyamid-Garns für feine Anwendungen, waschbar und somit wirtschaftlich einsetzbar. Gute Atmungsaktivität durch unbeschichteten Handrücken. Silikonfrei, Touchscreen-fähig.
Eigenschaften und Vorteile:
- hohe mechanische Beständigkeit
- gute ergonomische Passform
- hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten
- gute Atmungsaktivität und Griffigkeit
- extrem gute Feinfühligkeit
- touchscreenfähig
Besonderheiten:
- silikonfrei
- waschbar und somit wirtschaftlich einsetzbar
- Öko-Tex® 100-zertifiziert - schont Haut und Umwelt
- höhere Standzeiten dank dunkler Farbe

Ausstattung:
Hohe mechanische Beständigkeit
Gute ergonomische Passform
Hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten
Gute Atmungsaktivität und Griffigkeit
Extrem gute Feinfühligkeit
Touchscreenfähig
Silikonfrei
Waschbar und somit wirtschaftlich einsetzbar
Öko-Tex® 100-zertifiziert - schont Haut und Umwelt
Höhere Standzeiten dank dunkler Farbe

Technische Daten:
EN Norm: EN 397 · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Marke:
KCL
EN Norm:
EN 397
Produkt-Art:
Montagehandschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 4,42*
2 Tage
126
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,50*
1 Tag
98
10
pro Paar
€ 5,59*
ab € 3,46*
€ 4,51*
5 Tage
80
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,40*
€ 4,52*
Lager 102
92
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 5,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371024
ab € 1,64*
Ähnlich
PROMAT
4000371024
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.