Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff® 92600VP070 20 St. Nitril Einweghandschuh Größe (Handschuhe): 7 EN 374, EN 420-2003


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2753417-BP
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92600VP070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell TouchNTuff® 92600VP070 20 St. Nitril Einweghandschuh Größe (Handschuhe): 7 EN 374,EN 420-2003,EN 374-5,EN 374-1,EN 21420:2020 ISO 21420:2020

TouchNTuff® 92-600 Einweghandschuhe, Grün, S

Kategorie III
Lebensmitteltyp: Gummi

Weiterführende Tests des TouchNTuff® durch einen "Notified Body" mit einem breiteren Spektrum von Chemikalien bestätigen, dass dieser Handschuh länger vor einer größeren Zahl von Chemikalien schützt als andere Einweg-Nitrilhandschuhe. Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff® bietet eine viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe und die dreifache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Neopren. Da der Handschuh frei von Latexproteinen ist, besteht für den Träger kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Primäre Hautreizungsstudien und Insult-Patch-Tests haben keinen Nachweis einer Hautreizung oder allergischen Kontaktdermatitis erbracht. Durch seine einzigartige Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen. Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar.

Ausstattung:
Die führende Weltmarke von Einmalhandschuhen für den Schutz vor Chemikalienspritzern
Die von Ansell entwickelte Materialmischung bietet erweiterten Schutz vor Chemikalienspritzern
Weiche Nitrilmischung für hohen Tragekomfort
Robuste Konstruktion für herausragende Strapazierfähigkeit
Produktschutz durch Silikonfreiheit
Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf

Technische Daten:
EN Norm: EN 374,EN 420-2003,EN 374-5,EN 374-1,EN 21420:2020 · Größe (Handschuhe): 7 · Handschuh-Besonderheiten: puderfrei,silikonfrei,antistatisch · Herstellerfarbe: Grün · ISO-Norm: ISO 21420:2020 · Material (nur für Titel): Nitril · Weitere technische Daten: Unisex
Technologie: TNT™

Lieferumfang:
Handschuhe

Hinweis:
Nicht geeignet als Hitze- oder Kälteschutz. Nicht geeignet als Mechanik- und erweiterter Chemikalienschutz. Produkt- und Chemikalienspritzschutz.
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Ansell
Handschuh-Besonderheiten:
puderfrei | silikonfrei | antistatisch
Material (nur für Titel):
Nitril
Größe (Handschuhe):
7
EN Norm:
EN 374 | EN 420-2003 | EN 374-5 | EN 374-1 | EN 21420:2020
ISO-Norm:
ISO 21420:2020
Produkt-Art:
Einweghandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 5,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 5,18*
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 6,83*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.