Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 53690089 Ergo Cosy Anti-Ermüdungs-Matte (L x B x H) 560 x 457 x 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2753673-BP
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53690089
EAN/GTIN:
     4002432129614
Suchbegriffe:
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Leitz 53690089 Ergo Cosy Anti-Ermüdungs-Matte (L x B x H) 560 x 457 x 20 mm 1 St.

Ergo Cosy Anti-Ermüdungs-Matte

Moderne und ergonomische Anti-Ermüdungsmatte, die perfekt zu einem Steh- oder Sitzarbeitsplatz passt
Die gepolsterte Matte ist perfekt für das Home Office, um sie mit Socken oder barfuß zu benutzen
Die spezielle Stoßdämpfung sorgt für eine gesunde Körperhaltung, regt die Blutzirkulation an und bietet eine starke Sohlenstütze
Hilft bei der Reduzierung von Müdigkeit und Bein- und Fußschmerzen, die durch langes Stehen verursacht werden können
Kompaktes Design mit einem Griff, ideal für den Einsatz zu Hause und im Büro, lässt sich bei Nichtgebrauch leicht verstauen
Hergestellt aus strapazierfähigem, weichem Schaumstoff für verbesserte Haltbarkeit in stark frequentierten Bereichen, um sicherzustellen, dass die Matte mit der Zeit nicht reißt oder ihre Form verliert
Wischfestes Material: bitte nicht mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln reinigen

Die ergonomische Leitz Ergo Cosy Anti-Ermüdungsmatte ist die perfekte Matte für den Steharbeitsplatz, um einen komfortablen und aktiven Arbeitsbereich zu schaffen. Entwickelt, um eine gesunde Körperhaltung zu fördern, die Durchblutung zu verbessern und eine starke Sohlenstütze zu bieten, was zu weniger Ermüdung und Bein- und Fußschmerzen führt, die durch langes Stehen verursacht werden können. Hergestellt aus strapazierfähigem, weichem Schaumstoff für verbesserte Haltbarkeit in stark beanspruchten Bereichen, um sicherzustellen, dass die Matte nicht reißt oder mit der Zeit ihre Form verliert. Die gepolsterte Matte ist perfekt für das Home Office, um sie mit Socken oder barfuß zu benutzen. Mit ihrem minimalistischen Design und der modernen samtgrauen Oberfläche wird diese moderne Gummibodenmatte die Gesundheit und das Wohlbefinden verbessern, indem sie mühelos die perfekte aktive Arbeitsumgebung schafft. Kombinieren Sie sie mit anderen Leitz Ergo Produkten für einen einladenden und flexiblen Arbeitsbereich, der Sie den ganzen Tag in Bewegung hält.

Ausstattung:
Plastikfreie Verpackung
Die Leitz Ergo Cosy Serie verbindet Stil und Premium-Qualität, um eine gesunde und aktive Arbeitsumgebung zu schaffen

Technische Daten:
Gewicht: 1.02 kg · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 457 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 560 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 560 x 457 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
560 mm
Produktabmessung, Breite:
457 mm
Marke:
Leitz
Farbe:
grau
Gewicht:
1.02 kg
Produkt-Art:
Anti-Ermüdungs-Matte
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,95*
ab € 34,64*
€ 45,69*
€ 4,50*
ab € 34,80*
€ 45,71*
€ 5,95*
ab € 36,69*
€ 47,83*
9 Tage
6
€ 5,87*
ab € 36,57*
€ 47,97*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 42,71*
€ 55,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
53710089
ab € 29,86*
Zubehör
Leitz
64830085
ab € 9,55*
Zubehör
Leitz
52790089
ab € 40,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.