Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FWA-18400 Wassermelder mit App-Steuerung batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2895227-BP
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FWA-18400
EAN/GTIN:
     8712836978669
Suchbegriffe:
SmartHome Wassersensor
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder
Smartwares FWA-18400 Wassermelder mit App-Steuerung batteriebetrieben

Smartwares FWA-18400 WIFI Wassermelder

Zur Vorbeugung vor gravierenden Wasserschäden
Warnung durch 85 dB lautes Alarmsignal
Einfache Überprüfung mit etwas Wasser auf einem Teller
Ideal zur Verwendung unter der Waschmaschine, Spüle oder an anderen Orten mit hohem Leckagerisiko

Dank des Smartwares FWA-18400 Wassermelders sind Sie vor großen Wasserlecks sicher. Der Wassermelder warnt Sie rechtzeitig, damit Sie gravierenden Wasserschäden vorbeugen können.

Ausstattung:
Tuya App – Einfach über WLAN zu installieren
Produktlebensdauer: 10 Jahre
Batterieanzeige stellt sicher, dass Sie den Melder rechtzeitig austauschen
Lebensdauer Batterie: 2 Jahre
Für den Innenbereich.

Technische Daten:
Melder-Besonderheiten: mit App-Steuerung · Montageart: Freistehend · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Schalldruck: 85 dB · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Batterie Typ: CR123A

Lieferumfang:
Wassermelder,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Marke:
Smartwares
Melder-Besonderheiten:
mit App-Steuerung
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Montageart:
Freistehend
Schalldruck:
85 dB
Produkt-Art:
Wassermelder
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Smartwares, FWA-18400
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 21,78*
€ 29,97*
€ 4,00*
ab € 16,35*
€ 29,97*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 23,07*
€ 32,16*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 40,52*
€ 53,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
FWA-18210
ab € 6,50*
Ähnlich
ELRO
FW380111R
ab € 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.