Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FWA-18400 Wassermelder mit App-Steuerung batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C035542
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FWA-18400
EAN/GTIN:
     8712836978669
Suchbegriffe:
SmartHome Wassersensor
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder
Dank des Smartwares FWA-18400 Wassermelders sind Sie vor großen Wasserlecks sicher. Der Wassermelder warnt Sie rechtzeitig, damit Sie gravierenden Wasserschäden vorbeugen können.
Features:
Zur Vorbeugung vor gravierenden Wasserschäden
Warnung durch 85 dB lautes Alarmsignal
Einfache Überprüfung mit etwas Wasser auf einem Teller
Ideal zur Verwendung unter der Waschmaschine, Spüle oder an anderen Orten mit hohem Leckagerisiko
Lieferumfang:
Wassermelder + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Montageart:
Freistehend
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Melder-Besonderheiten:
mit App-Steuerung
Schalldruck:
85 dB
Produkt-Art:
Wassermelder
Weitere Suchbegriffe: Smartwares
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 21,78*
€ 29,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,35*
€ 29,97*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 23,07*
€ 32,16*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 40,52*
€ 53,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
FWA-18210
ab € 6,50*
Ähnlich
ELRO
FW380111R
ab € 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.