| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-FWA-18400 Herst.-Nr.: FWA-18400 EAN/GTIN: 8712836978669 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mini WiFi Wassermelder mit 75dB Alarm Batteriebetrieben, Ø 7cm WiFi Wassermelder mit 75dB Alarmton, wechselbare Batterie, Ø 7cm Dieser Smartwares Mini Wassermelder warnt Sie im Falle eines Lecks rechtzeitig vor drohenden Wasserschäden durch Lecks an Waschmaschinen, Spülbecken oder an anderen Stellen (z.B. im Keller oder Bad), an denen Wasser unkontrolliert austreten kann. Mit einer hohen Schutzart von IP67 ist der Wassermelder sicher gegen Eintauchen geschützt, so dass ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist. Zur Überprüfung des Wassermelders legen Sie ihn auf einen Teller mit etwas Wasser und der Alarm sollte auslösen! Der Wasserwarner hat einen Durchmesser von 7cm und eine Höhe von gerade einmal 2,5 cm, so dass er sich auch unter Waschmaschinen oder Geschirrspülern platzieren lässt. Das Gewicht beträgt 53g. Sparen Sie sich die Mühe, Schnittstellen oder zusätzliche Haustechnikgeräte zu installieren! Installieren Sie einfach die Connected-at-Home-App, verbinden Sie sie mit Ihrem Wassermelder und Sie erhalten eine Push-Benachrichtigung auf Ihrem Handy, wenn der Schadenfall eintritt. Eine austauschbare 2 Jahres Batterie Typ CR123A ist im Lieferumfang enthalten. Ein kurzer Piepton zeigt Ihnen an, wann Sie die Batterie auswechseln müssen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Batterie: | 1x CR123A | Batterielebensdauer: | 2 Jahre | Batterie austauschbar: | ja | Signalauslösung: | Wasser | Signallautstärke: | 75 dB | Testfunktion: | nein | Vernetzbar: | nein | Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung: | Kurzer Piepton |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wasseralarm, wasserdetektoren, flüssigkeitsdetektoren, flüssigkeitssensoren, wlan, wifi, leckagesensor, wasserwarner, wassersensor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 21,71* | € 30,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 21,25* | € 30,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 23,74* | € 33,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 58,66* | € 76,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|