Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2899760-BP Herst.-Nr.: STST83800-1 EAN/GTIN: 3253561838002 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STANLEY STST83800-1 STANLEY Workmate Deluxe (B x H x T) 18.5 x 69 x 83 cm
STANLEY Workmate Deluxe
STANLEY Workmate Deluxe mit Bambus-Arbeitsplatte und Stahlrahmen-Konstruktion, besonders robust und langlebig Duale Arbeitshöhe (620/800mm) für eine flexible Verwendung des Produkts je nach Nutzer oder Anwendung z.B. Werkbank, Schraubstock oder Sägebock Die flexible, kippbare Klemmbacke erlaubt vertikales Einklemmen für viele zusätzlich Anwendungen Das einhändige Klemmsystem ermöglicht es, die Zwingen gemeinsam oder unabhängig voneinander einzustellen Zusammenklappbar für einfachen Transport und platzsparende Lagerung Mehr Sicherheit bei der Arbeit dank der Anti-Rutsch-Füße Belastbar bis 250kg Arbeitstisch Maße: 740mm x 525 mm (Maße zusammengeklappt 830 x 740 x 210mm) Maximale Tischbreite 625mm Inklusive eines zusätzlichen Arbeitsplattenelements für eine multifunktionale Verwendung
Stanley STST83800-1 STANLEY Workmate Deluxe
Ausstattung: Bambus-Arbeitsplatte und Stahlrahmen-Konstruktion, besonders robust und langlebig Duale Arbeitshöhe (620/800mm) für eine flexible Verwendung des Produkts je nach Nutzer oder Anwendung; z.B. Werkbank, Schraubstock oder Sägebock Die flexible, kippbare Klemmbacke erlaubt vertikales Einklemmen für viele zusätzlich Anwendungen Das einhändige Klemmsystem ermöglicht es, die Zwingen gemeinsam oder unabhängig voneinander einzustellen Zusammenklappbar für einfachen Transport und platzsparende Lagerung Mehr Sicherheit bei der Arbeit dank der Anti-Rutsch-Füße Arbeitstisch Maße: 740mm x 525 mm (Maße zusammengeklappt 830 x 740 x 210mm) Maximale Tischbreite 625mm Zusätzlichen Arbeitsplattenelements für eine multifunktionale Verwendung
Technische Daten: Gewicht: 16 kg · Höhe (max.): 80 cm · Höhe (min.): 62 cm · Produktabmessung, Breite: 18.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 69 cm · Produktabmessung, Tiefe: 83 cm · Tragkraft (Tisch): 250 kg
Lieferumfang: Inkl. zusätzlichen Arbeitsplattenelements
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (B x H x T) 18.5 x 69 x 83 cm | Produktabmessung, Tiefe: | 83 cm | Produktabmessung, Höhe: | 69 cm | Produktabmessung, Breite: | 18.5 cm | Marke: | STANLEY | Höhe (max.): | 80 cm | Höhe (min.): | 62 cm | Tragkraft (Tisch): | 250 kg | Gewicht: | 16 kg | Produkt-Art: | Werkbank |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Säge-Arbeitstisch, standardwerkbank stanley, park tisch, STANLEY, STST83800-1, Workmate Delux, arbeitstische, arbeitstisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 94,78* | € 125,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 103,11* | € 132,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 102,07* | € 134,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 99,96* | € 142,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 119,28* | € 153,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|