Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Lautsprecher Technaxx MusicMan Mini AUX, SD, USB Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-352203-BP
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     3530
EAN/GTIN:
     4260101736178
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
Mini-Lautsprecher
Mini Lautsprecher Technaxx MusicMan Mini AUX,SD,USB Blau

Technaxx MusicMan Mini Soundstation

USB-Slot & MicroSD-Kartenfach bis zu 32 GB
Strapazierfähiges Aluminiumgehäuse in 5 trendigen Metallic-Farben
Ideal für unterwegs, einfachste Installation, hervorragende Klangqualität

Mini MusicMan Soundstation
Portabler Mini-Lautsprecher mit eingebautem MP3-Player, USB-Slot & MicroSD-Kartenfach bis zu 32 GB.

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 9 h · Gewicht: 117 g · Herstellerfarbe: Blau · Mobile Lautsprecher-Besonderheiten: AUX,SD,USB · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke),microSD,USB · Strom-Versorgung: Lithium-Polymer-Akku (eingebaut),Netzteil (optional) · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben,netzbetrieben · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Technaxx MusicMan Mini,USB-Audio-Kabel,Handschlaufe (anbringbar am Gerät),Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Stromversorgung auch über 230 V Netzteil (DC-5V) möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 50 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Technaxx
Farbe:
blau
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Audio|ツ| stereo (3.5 mm Klinke) | microSD | USB
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Mobile Lautsprecher-Besonderheiten:
AUX | SD | USB
Strom-Versorgung:
Lithium-Polymer-Akku (eingebaut) | Netzteil (optional)
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben | netzbetrieben
Akku-Laufzeit (max.):
9 h
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Gewicht:
117 g
Produkt-Art:
Mini Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Minilautsprecher, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, mini lautsprecher, 04260101736086, 04260101736178, 4260101736086, Technaxx, 3530
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,20*
€ 23,47*
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 23,48*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 24,66*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 30,46*
€ 41,39*
€ 3,50*
ab € 32,09*
€ 43,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870560
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.