Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1175421 Herst.-Nr.: 3530 EAN/GTIN: 4260101736178 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Technaxx Mini MusicMan Soundstation Blau - Portabler Mini-Lautsprecher / Soundstation mit eingebautem MP3-Player - Blau | Gruppe | Lautsprecher | Hersteller | Technaxx | Hersteller Art. Nr. | 3530 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Technaxx Mini MusicMan Soundstation Blau - Portabler Mini-Lautsprecher / Soundstation mit eingebautem MP3-Player | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | Portabler Mini-Lautsprecher / Soundstation mit eingebautem MP3-Player | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 50 mm x 50 mm x 50 mm | Gewicht | 117 g | Farbe | Blau | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | Portabler Mini-Lautsprecher / Soundstation mit eingebautem MP3-Player | Breite | 50 mm | Tiefe | 50 mm | Höhe | 50 mm | Gewicht | 117 g | Farbe | Blau | Gehäusematerial | Aluminium | Designmerkmale | Ideal für unterwegs, einfachste Installation, hervoragende Soundqualität | Verfügbare Farben | Blau Grün Rosa Schwarz Silber | | | Verbindungen | | Anschlusstyp | 3.5-mm-Klinkenkabel TF MicroSD Kartenfach (bis zu 32GB) | | | Verschiedenes | | Zubehör | Bedienungsanleitung Handschlaufe USB-/Audio-/3,5mm Klinkenkabel | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Lithium Batterie wiederaufladbar | Kapazität | 600 mAh | Betriebszeit (bis zu) | 3 Stunde(n) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Paketierte Menge: | 1 | Breite: | 50 mm | Tiefe: | 50 mm | Höhe: | 50 mm | Farbe: | Blau | Gehäusematerial: | Aluminium | Verfügbare Farben: | Blau , Grün , Rosa , Schwarz , Silber | Anschlusstyp: | 3.5-mm-Klinkenkabel , TF MicroSD Kartenfach (bis zu 32GB) | Stromversorgungsgerät: | Lithium Batterie wiederaufladbar | Kapazität: | 600 mAh | Betriebszeit (bis zu): | 3 Stunde(n) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Minilautsprecher, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, mini lautsprecher, 3530, technaxx, mini, musicman, blau, soundstation, blue, lautsprecher, aktivbox, akku |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,20* | € 23,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 16,99* | € 23,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,34* | € 24,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,46* | € 41,39* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 32,09* | € 43,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|