Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Mini Lautsprecher MusicMan Mini AUX, SD, USB Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y35572
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     3530
EAN/GTIN:
     4260101736178
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
Mini-Lautsprecher
Mini MusicMan Soundstation
Portabler Mini-Lautsprecher mit eingebautem MP3-Player, USB-Slot & MicroSD-Kartenfach bis zu 32 GB.
Features:
USB-Slot & MicroSD-Kartenfach bis zu 32 GB
Strapazierfähiges Aluminiumgehäuse in 5 trendigen Metallic-Farben
Ideal für unterwegs, einfachste Installation, hervorragende Klangqualität
Lieferumfang:
Technaxx MusicMan Mini + USB-Audio-Kabel + Handschlaufe (anbringbar am Gerät) + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Stromversorgung auch über 230 V Netzteil (DC-5V) möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
Höhe:
50 mm
Farbe:
blau
Breite:
50 mm
Akku-Laufzeit (max.):
9 h
Gewicht:
117 g
Übertragungsart:
Kabelgebunden
Herstellerfarbe:
Blau
Schnittstellen (Eingang):
Audio, stereo (3.5 mm Klinke) + microSD + USB
Schnittstellen (Ausgang):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Stromversorgung:
Lithium-Polymer-Akku (eingebaut) + Netzteil (optional)
Produkt-Art:
Mini Lautsprecher
Mobile Lautsprecher-Besonderheiten:
AUX + SD + USB
Weitere Suchbegriffe: Minilautsprecher, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, tragbare lautsprecher, 04260101736086, 04260101736178, 4260101736086, Technaxx
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,21*
€ 22,52*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 15,78*
€ 22,53*
Frei Haus
ab € 17,01*
€ 23,56*
6 Tage
23
€ 6,99*
ab € 28,25*
€ 38,67*
€ 3,50*
ab € 30,43*
€ 41,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870560
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.