Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Mini Lautsprecher MusicMan Mini AUX, SD, USB Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Technaxx
Technaxx
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080702
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     3530
EAN/GTIN:
     4260101736178
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
Mini-Lautsprecher
Technaxx Mini Lautsprecher MusicMan Mini AUX, SD, USB Blau

USB-Slot & MicroSD-Kartenfach bis zu 32 GB
Strapazierfähiges Aluminiumgehäuse in 5 trendigen Metallic-Farben
Ideal für unterwegs, einfachste Installation, hervorragende Klangqualität

Mini MusicMan Soundstation
Portabler Mini-Lautsprecher mit eingebautem MP3-Player, USB-Slot & MicroSD-Kartenfach bis zu 32 GB.

Kategorie: Mini Lautsprecher
Mobile Lautsprecher-Besonderheiten: AUX + SD + USB
Schnittstellen (Eingang): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) + microSD + USB
Schnittstellen (Ausgang): Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Übertragungsart: Kabelgebunden
Stromversorgung: akkubetrieben + netzbetrieben
Stromversorgung: Lithium-Polymer-Akku (eingebaut) + Netzteil (optional)
Akku-Laufzeit (max.): 9 h
Herstellerfarbe: Blau
Breite: 50 mm
Höhe: 50 mm
Länge (Tiefe): 50 mm
Gewicht: 117 g
Produkt-Art: Mini Lautsprecher
Farbe: blau
Hersteller-Nr.: 3530
EAN: 4260101736178
Ausführung: für Filterlüfter
Filterklasse: G3
Material: Kunststoff

Lieferumfang: Technaxx MusicMan Mini + USB-Audio-Kabel + Handschlaufe (anbringbar am Gerät) + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Minilautsprecher, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, mini lautsprecher, 4260101736086, Technaxx, 3530, MusicMan Mini, Handylautsprecher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,20*
€ 23,47*
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 23,48*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 24,66*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 30,46*
€ 41,39*
€ 3,50*
ab € 32,09*
€ 43,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870560
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.