Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00047868 Strom Verlängerungskabel Schwarz 2 m H05VV-F 3G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407454-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047868
EAN/GTIN:
     4007249478689
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Hama 00047868 Strom Verlängerungskabel

Schutzkontakt-Verlängerungskabel "Profi", 2 m, Schwarz

Ausstattung:
Schutzkontakt-Stecker - Schutzkontakt-Kupplung
Stecker und Kupplung angespritzt (für bessere Zugentlastung, Knickschutz und höhere mechanische Belastbarkeit)
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Kabel: H05VV-F

Technische Eigenschaften:
Anschluss: Schutzkontakt-Kupplung/Schutzkontakt-Stecker
Aderanzahl: 3
Adernquerschnitt: 1,5 mm²
Länge: 2 m
Kabeltyp: H05VV-F3G1,5
Farbe: Schwarz

Lieferumfang:
Schutzkontakt-Verlängerungskabel "Profi"

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 22 x 21 x 5,3

Technische Daten:
Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel

Lieferumfang:
Schutzkontakt-Verlängerungskabel "Profi"

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Winkelstecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
Hama
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel, verlängerungskabel, 04007249478689, 4007249478689, Hama, 00047868, Strom-Verlängerungskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 6,28*
4 Tage
398
1
€ 4,99*
ab € 4,21*
€ 6,29*
6 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 5,45*
€ 8,20*
Lager 102
82
1
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,11*
8 Tage
84
2
€ 6,99*
ab € 7,48*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00133801
ab € 7,36*
Ähnlich
Hama
00047864
ab € 3,41*
Ähnlich
Hama
00047870
ab € 6,12*
Ähnlich
Hama
00047866
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00223263
ab € 5,34*
Ähnlich
Hama
00223241
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.