Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn ZA20 Lötdraht-Abroller (L x B x H) 120 x 110 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588559-BP
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     ZA20
EAN/GTIN:
     4016138750454
Suchbegriffe:
ESD Spulenständer
SMD-Spulenständer
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht- und Entlötlitzenhalter ZA20 SPOOLY

Einfache Handhabung
4 Antirutschfüße
Potentialausgleich über 4 mm Bananenstecker

Immer wieder ist das Vedrehen von Lötdraht beim Arbeiten ein Problem. Der Abriss des Lötdrahtes oder ein Ziehen und dadurch bedingt weniger Flußmittel im Lötdraht kosten dem Anwender Zeit. Der Lötdrahtspulenhalter, der durch seine Metallausführung mit Erdungsbuchse an verschiedensten Arbeitsplätzen eingesetzt werden kann, verhindert dies. Der einfache Spulenwechsel und eine Aufnahme von bis zu 3 verschiedenen Spulen spricht für den Einsatz vom Lötdraht- und Entlötlitzenhalter ZA20 SPOOLY.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Metall · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Gehäuse · Produkt-Art: Lötdraht-Abroller · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 110 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Edsyn
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Gehäuse
Ausführung (allgemein):
Metall
Produkt-Art:
Lötdraht-Abroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 55,62*
€ 72,70*
€ 4,00*
ab € 48,28*
€ 72,72*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 59,85*
€ 77,95*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 101,28*
€ 124,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.