Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdrahtabroller, Edsyn ZA 20 für Lötdraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdrahtabroller, Edsyn ZA 20 für Lötdraht
Lötdrahtabroller, Edsyn ZA 20 für Lötdraht
Artikel-Nr.:
     4502-11L554
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     ZA 20
EAN/GTIN:
     4099891412883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Spulenständer
SMD-Spulenständer
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht- und Entlötlitzen-Spulenhalter Spooly Typ Edsyn ZA 20. Mit Erdungsbuchse (4,0 mm) für ESD-Arbeitsplätze, Führungen von Draht oder Litzen für 3 Spulen, Metallausführung mit Gummifüßen; Maße: 110 x 100 x 120 mm. Typ: ZA 20, Lötdrahtspulenhalter
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Lötdraht
Zubehörart:
Lötdrahtabroller
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.55 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötdraht, Weichlötdraht, Entlötlitzenhalter, Lötzinn-Abroller, Lötzinnabroller, Lötzinn, Weichlot, lötzinn edsyn, lötzinn abroller, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Werkzeughalter, Lötdrahtabroller, Lötdrahtspulenhalter, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötdraht-Zuführung, Löt-Zinnzuführung, Werkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 55,62*
€ 72,70*
€ 4,00*
ab € 48,28*
€ 72,72*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 59,85*
€ 77,95*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 101,28*
€ 124,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.