Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn ZA20 Lötdraht-Abroller (L x B x H) 120 x 110 x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edsyn
Edsyn
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170099
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     ZA20
EAN/GTIN:
     4016138750454
Suchbegriffe:
ESD Spulenständer
SMD-Spulenständer
Elektroniklot
Fittingslot
Edsyn ZA20 Lötdraht-Abroller (L x B x H) 120 x 110 x 100mm

Einfache Handhabung
4 Antirutschfüße
Potentialausgleich über 4 mm Bananenstecker

Immer wieder ist das Vedrehen von Lötdraht beim Arbeiten ein Problem. Der Abriss des Lötdrahtes oder ein Ziehen und dadurch bedingt weniger Flußmittel im Lötdraht kosten dem Anwender Zeit. Der Lötdrahtspulenhalter, der durch seine Metallausführung mit Erdungsbuchse an verschiedensten Arbeitsplätzen eingesetzt werden kann, verhindert dies. Der einfache Spulenwechsel und eine Aufnahme von bis zu 3 verschiedenen Spulen spricht für den Einsatz vom Lötdraht- und Entlötlitzenhalter ZA20 SPOOLY.

Ausführung: Metall
Höhe: 100 mm
Kategorie: Lötdraht-Abroller
Produkt-Art: Lötdraht-Abroller
Länge (Tiefe): 120 mm
Breite: 110 mm
Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Gehäuse
Hersteller-Nr.: ZA20
EAN: 4016138750454
h: 22,3 mm
S: 38,5 mm
Größe der Werkzeugaufnahme: 14x18 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 55,62*
€ 72,70*
€ 4,00*
ab € 48,28*
€ 72,72*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 59,85*
€ 77,95*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 101,28*
€ 124,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.