Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 3636NF/2 3636NF/2 Kippschalter 250 V/AC 6 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700768-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     3636NF/2
EAN/GTIN:
     4016138116052
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 1-polig ein-ein
APEM 3636NF/2 3636NF/2 Kippschalter 250 V/AC 6 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.

Abgedichteter Hebelschalter 250 V/AC 6 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm,Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Frontplatten-Stärke: 5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Isolations-Widerstand: (500 V) min. 1000 MΩ · Lebensdauer (elektrisch): 10000 Zyklen · Polzahl (num): 1 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 6 A · Spannungs-Festigkeit: (zwischen Anschlüssen) 2500 V/50 Hz, (zwischen Anschlüssen und Masse) 3000 V/50 Hz · Übergangs-Widerstand: (bei 1 A/2 V/DC) min. 10 mΩ

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Marke:
APEM
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm | Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
3636NF/2
Einbau-Durchmesser:
12 mm
Polzahl:
1
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
(500 V) min. 1000 MΩ
Frontplatten-Stärke:
5 mm
Spannungs-Festigkeit:
(zwischen Anschlüssen) <Min/> 2500 V/50 Hz|ツ| (zwischen Anschlüssen und Masse) <Min/> 3000 V/50 Hz
Übergangs-Widerstand:
(bei 1 A/2 V/DC) min. 10 mΩ
Lebensdauer (elektrisch):
10000 Zyklen
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, hebelschalter apem, APEM, 3636NF/2, 417-5467, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
125
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 13,84*
1
€ 4,00*
ab € 10,19*
€ 16,11*
Lager 102
173
1
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 19,25*
1
€ 8,95*
ab € 14,69*
€ 31,79*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 26,84*
€ 37,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,44*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,40*
Zubehör
Apem
U60
ab € 2,27*
Zubehör
Apem
N36116005
ab € 1,25*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.