Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster-Aktor Tastend Drucktaster Schwarz Serie IDEC YW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221563
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1B-M1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm ip65
drucktaster
drucktaster 22mm
Drucktaster-Aktor, Typ=YW1B-M1B, Aussendurchmesser=29 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Höhe=-888, Länge=-999, Art des Betätigers=Drucktaster, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Geeignet für=Serie IDEC YW, Gehäusematerial=Kunststoff, Schaltfunktion=Tastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
29 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster-Aktor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,38*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 3,49*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,36*
€ 3,84*
1 Tag
48
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,84*
6 Tage
48
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 37,73*
€ 49,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HW9Z-KL1
ab € 5,81*
Sonstiges
Idec
HWAM
ab € 1,62*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.