Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec YW1B-M1B YW1B-M1B Drucktaster Betätiger flach Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D79191
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1B-M1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm ip65
drucktaster
drucktaster 22mm

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
flach
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Typ:
YW1B-M1B
Temperaturbereich:
-20 - +55 °C °C
Anschluss:
externes Kontaktelement
Einbau-Ø:
22 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen:
tastend
Herstellerfarbe:
Schwarz
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050001543523, Idec, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,38*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 3,49*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,36*
€ 3,84*
1 Tag
48
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,84*
6 Tage
48
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 37,73*
€ 49,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HW9Z-KL1
ab € 5,81*
Sonstiges
Idec
HWAM
ab € 1,62*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.