Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec YW1B Drucktastenkopf Ø 22mm, Schwarz Tastend Rund Kunststoff, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2131480
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1B-M1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm ip65
drucktaster
drucktaster 22mm
Serie = YW1B
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Schwarz
Drucktasterbetätigung = Tastend
Drucktastentyp = Rund
Drucktaster Material = Kunststoff
IP Schutzart = IP67, IP69K

DrucktastenköpfeDie Serie YW ist eine Industriestandard-Serie von industriellen Steuerungen mit vielen modernen Funktionen, kompakter und leichter 22-mm-Frontplattenmontage, erhältlich als Drucktaste (beleuchtet und nicht), Wahlschalter, Meldeleuchte und Schlüsselschalter einschließlich IP20-Fingerkontaktblöcke, Terminal entweder mit Schraube oder unserer neuen S3-Steckklemmentechnologie abgeschlossen.Bedienkopf der Serie YW nur für den Einsatz mit Lampenhaltern, Linsenkontakt und Adapterblöcken der Serie YW.
Weitere Informationen:
Serie:
YW1B
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Schwarz
Drucktasterbetätigung:
Tastend
Drucktastentyp:
Rund
Drucktaster Material:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Weitere Suchbegriffe: 2131480, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, Idec, YW1BM1B, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,38*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 3,49*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,36*
€ 3,84*
1 Tag
48
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,84*
6 Tage
48
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 37,73*
€ 49,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HW9Z-KL1
ab € 5,81*
Sonstiges
Idec
HWAM
ab € 1,62*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.