Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 79-3381-55-04 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade 5.00 m Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734180-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-3381-55-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 79-3381-55-04 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade 5.00 m Polzahl: 4 1 St.

Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M8, Schraubverschluss, gerade

Anschlussleitung mit Schraubverschluss und angespritztem PUR-Kabel.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5.00 m · Kontaktmaterial: CuZn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Nennspannung: 30 V · Nennstrom: 1.50 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
79-3381-55-04
Typ (Hersteller-Typ):
79-3381-55-04
Material (Details):
PUR
Nennstrom:
1.50 A
Nennspannung:
30 V
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
4 x 0|ツ|25 mm²
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,93*
€ 21,38*
€ 6,90*
ab € 10,11*
€ 21,39*
€ 6,90*
ab € 11,57*
€ 21,57*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 25,17*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 31,86*
€ 42,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
77 3506 0000 50004-0200
ab € 13,88*
Zubehör
Binder
77 3506 0000 50004-0500
ab € 19,43*
Zubehör
Binder
79-3382-52-04
ab € 6,33*
Zubehör
Binder
79-3382-55-04
ab € 9,76*
Zubehör
Binder
79-3384-52-04
ab € 6,52*
Zubehör
Binder
79-3384-55-04
ab € 9,61*
Zubehör
Binder
79 3388 52 04
ab € 7,22*
Zubehör
Binder
86 6618 1120 00004
ab € 6,50*
Zubehör
Binder
86 6618 1121 00004
ab € 10,06*
Zubehör
Binder
99 3390 281 04
ab € 4,33*
Zubehör
Binder
09-3390-00-04
ab € 5,35*
Zubehör
Binder
99-3390-280-04
ab € 4,58*
Zubehör
Binder
99-3390-282-04
ab € 5,46*
Zubehör
Binder
79-3382-42-04
ab € 5,17*
Zubehör
Binder
79-3384-42-04
ab € 6,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.