Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 79-3381-55-04-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade 5.00m Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Binder
Binder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118735
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-3381-55-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 79-3381-55-04-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade 5.00m Polzahl: 4 1St.

Anschlussleitung mit Schraubverschluss und angespritztem PUR-Kabel.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Bauform: Stecker, gerade
Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder
Anschlussseite A: M8-Stecker, gerade
Anschlussseite B: Kabel, offenes Ende
Polzahl: 4
Kabellänge: 5.00 m
Nennspannung: 30 V
Nennstrom: 1.50 A
Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm²
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm²
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite: M8
Kabelfarbe: Schwarz
Kontaktmaterial: CuZn
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Verschlussart: Schraub
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Herst.-Teilenr.: 79-3381-55-04-1
Typ: 79-3381-55-04-1
Kabel-Durchmesser (Details): 4 x 0,25 mm²
Material (Details): PUR
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -25 - +85 °C
Hersteller-Nr.: 79-3381-55-04-1
EAN: - - - - - - - - -
Material Griff: PVC

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,93*
€ 21,38*
€ 6,90*
ab € 10,11*
€ 21,39*
€ 6,90*
ab € 11,57*
€ 21,57*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 25,17*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 31,86*
€ 42,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
77 3506 0000 50004-0200
ab € 13,88*
Zubehör
Binder
77 3506 0000 50004-0500
ab € 19,43*
Zubehör
Binder
79-3382-52-04
ab € 6,33*
Zubehör
Binder
79-3382-55-04
ab € 9,76*
Zubehör
Binder
79-3384-52-04
ab € 6,52*
Zubehör
Binder
79-3384-55-04
ab € 9,61*
Zubehör
Binder
79 3388 52 04
ab € 7,22*
Zubehör
Binder
86 6618 1120 00004
ab € 6,50*
Zubehör
Binder
86 6618 1121 00004
ab € 10,06*
Zubehör
Binder
99 3390 281 04
ab € 4,33*
Zubehör
Binder
09-3390-00-04
ab € 5,35*
Zubehör
Binder
99-3390-280-04
ab € 4,58*
Zubehör
Binder
99-3390-282-04
ab € 5,46*
Zubehör
Binder
79-3382-42-04
ab € 5,17*
Zubehör
Binder
79-3384-42-04
ab € 6,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.