Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 2326 Aderendhülse 1 mm² Teilisoliert Rot 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735484-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2326
EAN/GTIN:
     4021103823262
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,0 mm² isoliert rot
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Cimco 18 2326 Aderendhülse 1 mm² Teilisoliert Rot 100 St.

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228


14 mm
Rot

Technische Daten:
AWG max.: 18 · Herstellerfarbe: Rot · Hülsenlänge: 8 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: CU-ETP · Länder-Farbcode: DIN · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 1 mm² · Temperaturbereich (Details): -35 - +105 °C

Lieferumfang:
100 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
1 mm²
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Querschnitt x Länge:
1 mm² x 8 mm
Marke:
Cimco
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
18 2326
Typ (Hersteller-Typ):
182326
AWG max.:
18
Hülsenlänge:
8 mm
Isolationsmaterial (Details):
PP
Kontaktmaterial:
CU-ETP
Temperaturbereich (Details):
-35 - +105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cimco, 18 2326, 182326, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,683*
€ 1,073*
€ 5,46*
ab € 0,70*
€ 1,10*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,741*
€ 1,161*
4 Tage
60
€ 5,90*
ab € 0,896*
€ 1,396*
Lager 102
155
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,01237*
Ähnlich
Cimco
182316
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco
182320
ab € 0,01255*
Ähnlich
Cimco
18 2324
ab € 0,01012*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01348*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,0068*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 1,247*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 1,719*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00855*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 1,62*
Ähnlich
Cimco
182342
ab € 1,832*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01455*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 1,837*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 2,363*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.