Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-3361-00-03 SENSORSTECKER, 3POS, M8, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950006
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-3361-00-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: 768 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 3 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M8
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Lötanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 10,24*
    € 15,11*
    € 6,90*
    ab € 9,76*
    € 15,12*
    € 6,90*
    ab € 11,11*
    € 21,37*
    2 Tage
    67
    Frei Haus
    ab € 15,20*
    € 22,75*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 14,87*
    € 23,90*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,90*
    € 28,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,61*
    € 28,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,38*
    € 25,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,42*
    € 21,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,92*
    € 21,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,87*
    € 17,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    99-3360-00-03
    ab € 9,90*
    Zubehör
    Binder
    01-0769-001
    ab € 0,41*
    Zubehör
    Binder
    08-2840-000-000
    ab € 2,31*
    Zubehör
    Binder
    09 3418 81 03
    ab € 5,68*
    Zubehör
    Binder
    09-3412-00-03
    ab € 4,62*
    Zubehör
    Binder
    99-3412-282-03
    ab € 4,60*
    Zubehör
    Binder
    99-3412-281-03
    ab € 2,77*
    Zubehör
    Binder
    99-3400-110-03
    ab € 7,71*
    Zubehör
    Binder
    99-3364-00-03
    ab € 10,21*
    Zubehör
    Binder
    99-3360-100-03
    ab € 12,95*
    Zubehör
    Binder
    99-3400-00-03
    ab € 4,72*
    Zubehör
    Binder
    99-3400-100-03
    ab € 5,40*
    Zubehör
    Binder
    99-3402-00-03
    ab € 4,84*
    Zubehör
    Binder
    99 3360 300 03
    ab € 11,70*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,28*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.