Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS HSWM10000 Wassermelder mit externem Sensor batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-752961-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     HSWM10000
EAN/GTIN:
     4043158023039
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
ABUS HSWM10000 Wassermelder mit externem Sensor batteriebetrieben

ABUS Wassermelder HSWM10000

Kabellänge ca. 1.5 m
85 dB lautes Alarmsignal
Ideal für Küche, Bad oder Keller

Der ABUS Wassermelder ist ein technischer Melder. Er reagiert auf Wasser und andere Flüssigkeiten. Sobald seine Kontaktpunkte (direkt am Melder oder abgesetzt anbringbar; Kabellänge ca. 150 cm) mit Wasser in Berührung kommen, alarmiert er über einen integrierten Signalgeber (85 dB (A) bei 1 m). Der Melder ist einfach am Boden in Küche, Bad oder Keller einsetzbar. So können Schäden, die durch Rohrbrüche oder geplatzte Wasserschläuche von Wasch- oder Spülmaschinen entstehen, detektiert und durch schnelles Eingreifen verhindert werden.

Ausstattung:
Detektionsverfahren: Widerstandsmessung · Anschlüsse: Klemmterminal · Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre · Gehäusematerial: ABS · Montageort: an Stellen an denen Feuchtigkeit auftreten kann · Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 9 V · Melder-Besonderheiten: mit externem Sensor · Montageart: Stand · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Schall-Druck (max.): 85 dB · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Wassermelder,9-V-Blockbatterie,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 102 x 60 x 35 mm
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
102 mm
Marke:
ABUS
Melder-Besonderheiten:
mit externem Sensor
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Montageart:
Stand
Schall-Druck (max.):
85 dB
Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst):
<Max/> 10 mA
Betriebsspannung (Details):
9 V
Produkt-Art:
Wassermelder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,30*
€ 19,36*
Lager 102
137
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 19,38*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,45*
€ 23,02*
€ 8,95*
ab € 16,84*
€ 24,04*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 18,26*
€ 25,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5045600
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.