Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS HSWM10000 Wassermelder mit externem Sensor batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D35089
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     HSWM10000
EAN/GTIN:
     4043158023039
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Der ABUS Wassermelder ist ein technischer Melder. Er reagiert auf Wasser und andere Flüssigkeiten. Sobald seine Kontaktpunkte (direkt am Melder oder abgesetzt anbringbar; Kabellänge ca. 150 cm) mit Wasser in Berührung kommen, alarmiert er über einen integrierten Signalgeber (85 dB (A) bei 1 m). Der Melder ist einfach am Boden in Küche, Bad oder Keller einsetzbar. So können Schäden, die durch Rohrbrüche oder geplatzte Wasserschläuche von Wasch- oder Spülmaschinen entstehen, detektiert und durch schnelles Eingreifen verhindert werden.
Features:
Kabellänge ca. 1.5 m
85 dB lautes Alarmsignal
Ideal für Küche, Bad oder Keller
Lieferumfang:
Wassermelder + 9-V-Blockbatterie + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
35 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
102 mm
Schalldruck (max./pro Kanal):
85 dB
Montageart:
Stand
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Melder-Besonderheiten:
mit externem Sensor
Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst):
<Max/> 10 mA
Betriebsspannung (Details):
9 V
Produkt-Art:
Wassermelder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,30*
€ 19,25*
1 Tag
460
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 19,26*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,58*
€ 22,86*
€ 8,95*
ab € 16,74*
€ 23,90*
€ 5,95*
ab € 17,79*
€ 24,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5045600
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.