Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungskamera
>
Netzwerkkamera
>
Artikel
ABUS Security-Center Wassermelder, 85dB, Batteriebetrieb, 9V, 35 x 102 x 60mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7044287
Hersteller:
ABUS
Herst.-Nr.:
HSWM10000
EAN/GTIN:
4043158023039
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Schallpegel = 85dB
Stromversorgung = Batteriebetrieb
Versorgungsspannung = 9V
Tiefe = 35 mm
Höhe = 102 mm
Breite = 60mm
ABUS-Flut. Der ABUS-Flutdetektor erkennt Wasser und andere Flüssigkeitsstände und gibt einen 85 dB(A) @ 1 m Alarm mit seinem integrierten Piezo-Signalgeber aus. Der resistive Sensor kann direkt auf dem Signalgeber montiert oder über ein 150-cm-Kabel ferngesteuert werden. Schäden durch Berstrohre und leckende Maschinen können durch diesen einfachen Flutalarm minimiert werden. Detektortyp: Widerstand Resistiver Sensoranschluss: Terminal
Weitere Informationen:
Schallpegel:
85dB
Stromversorgung:
Batteriebetrieb
Versorgungsspannung:
9V
Tiefe:
35 mm
Höhe:
102 mm
Breite:
60mm
... >
Sicherheit & Eisenwaren
>
Sicherheits-Alarme und Sensoren
>
Alarmanlagen
Weitere Suchbegriffe:
Einbruchmeldeanlage
,
Einbruchmeldezentrale
,
IP-Kamera
,
Network Camera
,
Netzwerkkamera
,
SmartHome Wassersensor
,
Wassermelder
,
Wassersensor
,
alarmanlage abus
,
alarmanlage
,
7044287
,
Sicherheit & Eisenwaren
,
Sicherheits-Alarme und Sensoren
,
ABUS Security-Center
,
HSWM10000
,
Security & Ironmongery
,
Security Alarms & Sensors
,
Alarms
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,30*
€ 19,25*
Lager 102
1 Tag
460
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 19,26*
Lager 986
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,58*
€ 22,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,74*
€ 23,90*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,79*
€ 24,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder
Sygonix
SY-5045600
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen