Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 143-62-160 Presszange Aderendhülsen 0.34 bis 2.5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804134-BP
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     143-62-160
EAN/GTIN:
     4003315696926
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
NWS 143-62-160 Presszange Aderendhülsen 0.34 bis 2.5 mm²

Aderendhülsen-Presszange

Ausstattung:
Trapezprofil und Ambosspressung · Gesenkgeschmiedet · Für zuverlässiges Verpressen von Aderendhülsen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Gewicht: 165 g · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Quetschbereich (max.): 2.5 mm² · Quetschbereich (min.): 0.34 mm² · Weitere technische Daten: Trapezprofilpressung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Quetschbereich:
0.34 bis 2.5 mm²
Marke:
NWS
Anwendungsbereich:
Aderendhülsen
Herst.-Teilenr.:
143-62-160
Quetschbereich (max.):
2.5 mm²
Quetschbereich (min.):
0.34 mm²
Geeignet für:
Aderendhülsen
Gewicht:
165 g
Produkt-Art:
Presszange
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 0,14-2,5mm², aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange trapezpressung, 4003758143865, NWS, 143-62-160, Aderendhülsen-Zange, Aderendhülsen-Presszange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,45*
€ 19,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 13,83*
€ 19,71*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 21,51*
7 Tage
48
€ 6,99*
ab € 33,23*
€ 44,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.