Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher 0.8 - 3 Nm DIN EN ISO 6789, DIN EN 26789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816046-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36887
EAN/GTIN:
     4010995368876
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Wiha Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher 0.8 - 3 Nm DIN EN ISO 6789,DIN EN 26789

Drehmoment-Schraubendreher iTorque® mit Digitalskala 0.8 - 3 (36887)

Drehmoment komfortabel einstellbar
Kalibrieralarm
Integrierter Zähler erfasst jede Anwendung
Einheit umschaltbar in lbs

Beim Wechseln von Wendeschneidplatten ist kontrolliertes Verschrauben mit vorgegebenen Drehmoment essenziell, um sie nicht zu beschädigen. Abhilfe verschafft der Drehmoment-Schraubendreher iTorque®, welcher sich mit den Worten intelligent, innovativ und individuell beschreiben lässt. Über die Kappe am Griffende des iTorque® kann der gewünschte Nm-Wert einfach und stufenlos eingestellt werden. Zudem ist die Umstellung der Drehmomenteinheit von Nm auf in.lbs möglich. Mithilfe des großen Digitaldisplays mit numerischer Anzeige lässt sich der eingestellte Nm-Wert schnell und einfach ablesen. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Ein integrierter Zähler dokumentiert die Anzahl der Auslösungen, was speziell für die Prüfmittelüberwachung wichtig ist. Die Alarmfunktion erinnert den Anwender rechtzeitig an den festgelegten Kalibrierzyklus, der ab Werk auf 5.000 Anwendungen eingestellt ist und bei Bedarf individuell angepasst werden kann. Weiterhin ermöglicht der ergonomisch geformte Handgriff mit Weichzonen eine optimalen Handhabung des Drehmomentschraubendrehers. Im Set enthalten ist ein Bit-Universalhalter für die Aufnahme von 1/4" Bits. Der iTorque® ist zudem kompatibel mit den Wiha Torque 4 mm-Wechselklingen (Serie 2859).

Ausstattung:
Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.
Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
Erhöht Ihre Produktivität: Höchste Prozesssicherheit dank integrierter ClickControl Zählfunktion und Kalibrieralarm.
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
Bithalter: Torque Bit-Universalhalter Wechselklinge für die Aufnahme von C 6,3 und E 6,3 (1/4"") Bits (im Lieferumfang enthalten).
Extra: Click Control - Integrierter Zähler erfasst jede Anwendung. Kalibrieralarm nach je 5.000 Anwendungen (Norm-Richtwert / Rücksetzbar).
Extra: Großes Digital-Display für einfaches, stufenloses einstellen des Drehmomentwertes.
Extra: Einheiten einfach umschaltbar - Nm - in.lbs / cNm - in.oz.
Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.
Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale.
Griff: Drehmoment komfortabel einstellbar über direkt im Griff integrierten Drehknopf.
Griff: Ergonomischer Kunststoff-Metall-Verbundgriff aus hochwertigen und robusten Materialien.
Griff: Optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgröße.
Griff: Deutlich hör- und fühlbares Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.
Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859.
DIN EN ISO 6789.

Technische Daten:
Antrieb: 4 mm · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789,DIN EN 26789 · Drehmoment (max.): 3 Nm · Drehmoment (min.): 0.8 Nm · EN Norm: EN ISO 6789,EN 26789,ASME B107.14M · Gewicht: 340 g · Griff-Durchmesser: 34 mm · Grifflänge: 134 mm · Größe (Schraubendreher): 4.0 mm · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,verstellbar,Digital-Display · Toleranz (Plus/Minus): 6 % · Weitere technische Daten: Umschlatbar in: oz · Abmessungen (Griff): 34 x 134 mm

Lieferumfang:
Drehmoment-Schraubendreher iTorque® mit Digitalskala 0.8 - 3 (36887)

Hinweis:
Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
195 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Wiha
Antrieb:
4 mm
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | verstellbar | Digital-Display
Größe (Schraubendreher):
4.0 mm
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Griff-Durchmesser:
34 mm
Grifflänge:
134 mm
Toleranz (Plus/Minus):
6 %
Drehmoment (max.):
3 Nm
Drehmoment (min.):
0.8 Nm
weitere Zulassungen, Normen:
EN ISO 6789|ツ| BS EN 26789|ツ| ASME B107.14M
Gewicht:
340 g
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789 | DIN EN 26789
EN Norm:
EN ISO 6789 | EN 26789 | ASME B107.14M
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN | EN
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 116,22*
€ 135,40*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 117,76*
€ 136,54*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 115,53*
€ 138,89*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 121,27*
€ 140,46*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 172,16*
€ 198,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.