Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Klingen-Aufnehmer
>
Wechselklingen-Schraubendreher
>
Schraubendreherklingen
>
Kombiklingen
>
Kombiklinge TriWing
>
Artikel
Wera KK 62 Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm)
Menge:
Satz
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-825175-BP
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05059297001
EAN/GTIN:
4013288096302
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Wera KK 62 Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm)
Kraftform Kompakt 62 33tlg.
Mit Extra langen, 89 mm Bits
Tasche zum Befestigen am Gürtel
Falttasche zur Befestigung am Gürtel mit 89 mm langen Bits. Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter "Rapidaptor" und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet. 33-teilig.
Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,inkl. Bit-Set,Schnellwechselfutter
Lieferumfang:
Bit-Handhalter mit Rapidaptor 6,3 mm (1/4"), Länge 119 mm, Kraftform-Griff · Extra lange Bits 89 mm: Schlitz 1,2 x 6,5 mm, Kreuzschlitz-PH 1/PH 2/PH 3PZ 1/PZ 2/PZ 3, Innen-Sechskant mit Bohrung 2/2,5/3/4/5/6 mm · Spanner 4/6/8/10 · TORX® BO 8/TORX® BO 10/TORX® BO 15/TORX® BO 20/TORX® BO 25/TORX® BO 27/TORX® BO 30/TORX® BO 40 · TORQ-SET® Mplus 6/8/10 · TRI-WING® 1/2/3/4 · Falttasche zur Befestigung am Gürtel.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
119 mm
Marke:
Wera
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | inkl. Bit-Set | Schnellwechselfutter
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
... >
17 - Werkzeug
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
TORX-Bit TR
,
TORX-Bit Tamper Resistant
,
Bit (Torq-Set)
,
Bit Torq-Set
,
Torq-Set-Bit
,
Torsions-Bit Torq-Set
,
Bit-Hand-Halter
,
Bit-Handhalter
,
Bit-Schraubendreher
,
Bitschraubendreher
,
Bit-Satz
,
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Drehmoment-Schraubendreher Satz
,
Drehmoment-Schraubenzieher Satz
,
Drehmomentindikator Satz
,
Drehmomentschraubendreher Satz
,
Drehmomentschraubenzieher Satz
,
Drehmomentschrauber Satz
,
Innensechskant-Bit-Satz
,
Innensechskant-Bit-TR-Satz
,
Kombiklinge TriWing
,
TriWing-Kombiklinge
,
PH Schraubendreher
,
PH Schraubenzieher
,
Phillips-Schraubendreher
,
Phillips-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PH
,
Schraubenzieher PH
,
Phillips-Bit-Satz
,
Phillips-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Spanner-Bit-Satz
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
TORX TR Schraubenzieher
,
TORX TR-Schraubendreher
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Bit-TR-Satz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
TORX-Stiftschlüssel-Satz
,
Torx-Schlüsselsatz
,
TORX-TR-Schraubendreher-Satz
,
Torq-Set-Bit-Satz
,
Torq-Set-Schraubendreher
,
Torq-Set-Schraubenzieher
,
Torsions-Bit (TriWing)
,
Torsions-Bit TriWing
,
TriWing Torsions-Bit
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
TriWing-Bit-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
wera einhand-knarrensatz 1/4"
,
torx schraubendreher satz
,
torx-schraubendreher-satz wera
,
4013288096302
,
Wera
,
05059297001
,
KK 62
,
Handbithalter
Angebote
(46)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
pro Satz
€ 4,90*
ab € 56,07*
€ 67,20*
Lager 4012
1 Tag
294
pro Satz
€ 5,90*
ab € 58,23*
€ 67,58*
Lager 1690
3 Tage
13
pro Stück
€ 5,99*
ab € 64,32*
€ 74,78*
Lager 6C8MS
1 Tag
294
pro Satz
Frei Haus
ab € 62,63*
€ 76,87*
Lager 102
1 Tag
91
pro Satz
Frei Haus
ab € 75,08*
€ 86,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 86,97*
€ 103,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 86,67*
€ 103,14
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 83,59*
€ 99,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 80,06*
€ 95,27
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 75,08*
€ 89,35
pro Satz
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 800/4 Z Bits, 1.2 x 6.5 x 89 mm, 05059490001
Wera
05059490001
ab € 1,75*
Zubehör
Wera 851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm, 05059760001
Wera
05059760001
ab € 1,72*
Zubehör
Wera 851/4 Z Bits, PH 2 x 89 mm, 05059775001
Wera
05059775001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera 851/4 Z Bits, PH 3 x 89 mm, 05059795001
Wera
05059795001
ab € 1,72*
Zubehör
Wera 855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm, 05060029001
Wera
05060029001
ab € 1,72*
Zubehör
Wera 855/4 Z Bits, PZ 2 x 89 mm, 05060035001
Wera
05060035001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera 855/4 Z Bits, PZ 3 x 89 mm, 05060043001
Wera
05060043001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 10 x 89 mm, 05060050001
Wera
05060050001
ab € 4,65*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 15 x 89 mm, 05060051001
Wera
05060051001
ab € 4,66*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 20 x 89 mm, 05060052001
Wera
05060052001
ab € 4,65*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 25 x 89 mm, 05060053001
Wera
05060053001
ab € 4,66*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 30 x 89 mm, 05060054001
Wera
05060054001
ab € 4,65*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 40 x 89 mm, 05060056001
Wera
05060056001
ab € 4,65*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 8 x 89 mm, 05060048001
Wera
05060048001
ab € 4,65*
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt 40, 7-teilig, 05059298001
Wera
05059298001
ab € 24,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen