Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 167 i VDE Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 25 Klingenlänge: 100 mm DIN EN 60900 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825357-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006176001
EAN/GTIN:
     4013288036698
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Wera 167 i VDE Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 25 Klingenlänge: 100 mm DIN EN 60900 1 St.

VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 25 x 100 mm

Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Ausstattung:
Griff: Kraftform, mit Abrollschutz, mehrkomponentig · Klinge: Brüniert, isoliert.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Griff-Durchmesser: 37 mm · Grifflänge: 105 mm · Größe (Schraubendreher): T 25 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 100 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,nicromatt · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | nicromatt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
T 25
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Durchmesser:
37 mm
Grifflänge:
105 mm
Abmessungen (Griff):
105 x 37mm (LxØ)
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 60900 : 2004
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN | EN
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schlitz-vde-schraubendreher wera, torx plus schraubenzieher, 4013288036698, Wera, 05006176001, 167 i, Schraubenzieher
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
1
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 5,81*
2 Tage
74
20
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 5,87*
1
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 6,34*
4 Tage
62
1
€ 4,79*
ab € 5,21*
€ 6,48*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135961001
ab € 22,09*
Ähnlich
Wera
05006170001
ab € 4,19*
Ähnlich
Wera
05006172001
ab € 4,21*
Ähnlich
Wera
05006174001
ab € 4,36*
Ähnlich
Wera
05006177001
ab € 4,64*
Ähnlich
Wera
05006178001
ab € 5,30*
Ähnlich
Wera
05006179001
ab € 5,34*
Ähnlich
Wera
05006181001
ab € 4,28*
Ähnlich
Wera
05006182001
ab € 4,29*
Ähnlich
Wera
05006169001
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.