Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr- und Fräsbank BFB 2000 610x330x360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohr- und Fräsbank BFB 2000 610x330x360
Bohr- und Fräsbank BFB 2000 610x330x360
Artikel-Nr.:
     400-1401757
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     20000
EAN/GTIN:
     4006274200005
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Bohr- und Fräsbank BFB 2000 610x330x360


Die Bohr- und Fräsbank BFB 2000 von PROXXON. Gefertigt aus hochfesten Präzisions-Alu-Druckgussteilen. Mit gefräster Schwalbenschwanzführung. Für Standard-Bohrmaschinen mit 43 mm-Spindelhals. Auslegerkopf bis 90° schwenkbar. Dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Schrägbohren, vielseitiges Fräsen ohne Spezialfräser, Fräsen von schrägen Langlöchern. Umstellbar auf Feinvorschub zum Nachstellen für Kopffräsen. Mit Tiefenanschlag und Tiefenskala. Stark untersetzter Zahnstangenvorschub für Bohren ohne viel Kraftaufwand. 45 mm starke Bohrsäule, 500 mm lang. Ca. 140 mm Ausladung (Säule außen bis Werkzeugmitte). 65 mm Hub. Plangefräste, massive Grundplatte mit 200 x 200 mm nutzbarer Tischfläche und zwei durchgehenden T-Nuten nach MICROMOT-Norm (12 x 6 x 5 mm). Einfache Klemmung aller handelsüblichen Bohrmaschinen mit 43 mm-Spindelhals.

Technische Daten:
- Justierbare 0-Stellung für Feinvorschub
- Deutlich lesbare Tiefenskala
- Bohrsäule Ø 45 mm, 500 mm lang
- 43 mm-Spindelhals
- Gewicht: ca. 6,5 kg.
- Arbeitstisch mit zwei T-Nuten nach MICROMOT-Norm (12 x 6 x 5 mm)
- Gewicht: 7,012 kg
1 Bohr- und Fräsbank




Weitere Informationen:
Gewicht:
7,012 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,66*
€ 188,79*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 154,96*
€ 188,80*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 164,52*
€ 200,42*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,40*
€ 209,97*
Frei Haus
ab € 192,32*
€ 230,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,86*
€ 247,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
20 165
ab € 159,06*
Zubehör
Proxxon
20402
ab € 50,30*
Zubehör
Proxxon
20392
ab € 37,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.