Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot BFB 2000 Bohrständer Arbeitshöhe (max.): 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58781
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     20 000
EAN/GTIN:
     4006274200005
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Features:
Für Standard-Bohrmaschinen mit 43 mm Spindelhals
Weitere Informationen:
Gewicht:
6.5 kg
Ausladung:
140 mm
Stand-Fläche:
200 x 200 mm
Spannhals-Ø:
43 mm
Produkt-Art:
Bohrständer
Arbeitshöhe (max.):
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, Tischbohrständer, tischbohrständer, Proxxon Micromot, BFB 2000, Bohrmaschinenständer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 144,67*
€ 180,79*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 149,56*
€ 180,80*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 157,47*
€ 190,45*
Frei Haus
ab € 164,04*
€ 197,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,09*
€ 209,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
20 165
ab € 159,42*
Zubehör
Proxxon
20402
ab € 49,89*
Zubehör
Proxxon
20392
ab € 37,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.