Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer VDE, 100 bis 250V, 3,5 x 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer VDE, 100 bis 250V, 3,5 x 190 mm
Spannungsprüfer VDE, 100 bis 250V, 3,5 x 190 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3388
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     440009
EAN/GTIN:
     5051074400093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
- VDE Premium Spannungsprüfer - Neonleuchte für gute Sichtbarkeit - Finger-Abrutschschutz für zusätzliche Sicherheit - Integrierter Taschenclip - Gemäß VDE 0680-6 / DIN 57680-6 - Klinge: 3,5 mm - Gesamtlänge: 190 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannungsprüfer
Spannungsmessbereich (AC):
250 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, ck phasenprüfer, spannungsprüfer, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,81*
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 4,82*
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 4,85*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,18*
€ 6,69*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.