Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 25.775 25.775 Expanderseil (Ø x L) 7.5mm x 7m mit Schlaufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C34266
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25.775
EAN/GTIN:
     4007928257758
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
Elastisches Seil
Ummantelung aus fein gewebter PE-Faser.
Features:
Inkl. 2 Würgeklemmen
7 m
Weitere Informationen:
Länge:
7 m
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
7.5 mm
Besonderheiten:
mit Schlaufen
Material:
Gummi
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Expanderseil
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,74*
€ 8,07*
3 Tage
39
€ 5,99*
ab € 5,85*
€ 8,08*
1 Tag
52
€ 6,95*
ab € 6,50*
€ 8,83*
1 Tag
37
€ 5,59*
ab € 6,74*
€ 9,14*
2 Tage
52
€ 4,99*
ab € 7,12*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP Autozubehör
25234
ab € 9,02*
Sonstiges
HP Autozubehör
0410218
ab € 4,20*
Sonstiges
HP Autozubehör
0410219
ab € 3,32*
Sonstiges
HP Autozubehör
25245
ab € 13,87*
Sonstiges
HP Autozubehör
25263
ab € 14,30*
Sonstiges
HP Autozubehör
25268
ab € 25,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.