Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expanderseil S.7,5mm Gum.L.7m HP AUTOZUBEHÖR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000818646
Herst.-Nr.:
     25775
EAN/GTIN:
     4007928257758
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
Elastisches Seil
zum Verzurren von Anhängerplanen usw. · mit zwei Würgeklemmen · Länge 7 m · schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Stärke:
7,5 mm
Material:
Gummi
Länge:
7 m
Marke:
HP AUTOZUBEHÖR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Expanderseil, Gummi-Spannseil, Verzurrleine, Gepäckspanner, hp autozubehör expanderseil, container abdeckplane, expanderseil 7m, Abdeckplane, Gewebeplane, Planenbefestigungen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,74*
€ 8,07*
3 Tage
39
€ 5,99*
ab € 5,85*
€ 8,08*
1 Tag
52
€ 6,95*
ab € 6,50*
€ 8,83*
1 Tag
37
€ 5,59*
ab € 6,74*
€ 9,14*
Lager 1736
52
€ 4,99*
ab € 7,12*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP Autozubehör
25234
ab € 9,02*
Sonstiges
HP Autozubehör
0410218
ab € 4,20*
Sonstiges
HP Autozubehör
0410219
ab € 3,32*
Sonstiges
HP Autozubehör
25245
ab € 13,87*
Sonstiges
HP Autozubehör
25263
ab € 14,30*
Sonstiges
HP Autozubehör
25268
ab € 25,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.