Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Breite 564 mm, fahrbar, 4 Schubladen, HxT 723 x 725 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, Breite 564 mm, fahrbar
Schubladenschrank, Breite 564 mm, fahrbar
Schubladenschrank, Breite 564 mm, fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-116617
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.281.020
EAN/GTIN:
     7612269000603
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, Breite 564 mm, fahrbar, 4 Schubladen, HxT 723 x 725 mm, lichtgrau.

Lackierung Schubladenschrank: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Lackierung Schubladen innen: Vollumfänglicher Korrosionsschutz durch Elektrophorese-Tauchlackierung, taubengrau, NCS S 4502-B. Material: Sehr hohe Belastbarkeit durch präzise und stabile Konstruktion aus hochwertigem, geschweißtem Stahlblech, bis zu 4 Tonnen Tragkraft. Schutz vor Staub und Flüssigkeiten durch geschlossene Gehäusekonstruktion. Mobile Ausstattung Serienmäßige Anbauteile: 1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit 4 Nylonrollen Ø 100 mm (2 Lenkrollen mit Feststellern, 2 Bockrollen), Schubladen-Einzelsicherung rechts, Höhe Abrollrand inkl. Schiebestange 53 mm. Höhe Rollenträgerpaar 137 mm, Tragfähigkeit Rollen 400 kg, Fahrtrichtung: längs. Einzelschubladensperre mit Aushebesicherung, perfekte Nutzbarkeit durch 100%ige Volumenausnutzung und frei wählbares Einteilungsmaterial. Lichte Höhe: 450 mm. Schubladen BxT 459 x 612 mm, Anordnung Fronthöhen / Nutzhöhen: 50 / 32,5, 100 / 82,5, 100 / 82,5, 200 / 182,5 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
723 mm
Breite:
564 mm
Tiefe:
725 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Anzahl Schubladen:
4 Stück
Schubladenhöhe:
1x50, 2x100, 1x200 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugwagen lista lichtgrau, werkstattwagen, werkstattwagen lista, LISTA, 116617 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,14*
€ 812,47*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,33*
€ 812,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,93*
€ 818,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,58*
€ 831,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,92*
€ 844,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,48*
€ 966,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,65*
€ 951,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 791,66*
€ 942,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,80*
€ 923,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,92*
€ 895,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,33*
€ 845,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.396.000
ab € 7,73*
Zubehör
Lista
100.288.000
ab € 49,77*
Zubehör
Lista
100.283.000
ab € 51,48*
Zubehör
Lista
100.271.000
ab € 10,42*
Zubehör
Lista
100.272.000
ab € 13,28*
Zubehör
Lista
100.273.000
ab € 16,87*
Zubehör
Lista
100.270.000
ab € 8,38*
Zubehör
Lista
100.266.000
ab € 9,57*
Zubehör
Lista
100.267.000
ab € 11,92*
Zubehör
Lista
100.268.000
ab € 13,94*
Zubehör
Lista
100.265.000
ab € 7,49*
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 27,30*
Zubehör
Lista
100.252.000
ab € 33,92*
Zubehör
Lista
100.249.000
ab € 20,17*
Zubehör
Lista
100.250.000
ab € 21,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.