Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 27x36E mobil 723x564x725mm KEY Lock R7035 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA14.281.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.281.020
EAN/GTIN:
     7612269000603
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank fahrbar mit einem Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm

Anwendung
Zum Einsatz im alltäglichen harten Werkstattgebrauch

Ausführung
• Alle Schubladen mit Vollauszug
• Serienmäßige Einzelschubladensperre verhindern ein Kippen des Schrankes
• Fester Halt durch gelochte, geschlitzte Schubladen
• Sehr robuste Bauweise für sehr hohe und unterschiedlichste Anforderungen

Ausführung
• Optimale Mantelhöhe der Schubladen, dadurch optimaler Schutz vor Herausfallen und Verlust von Lagergut
• Hochklappbare Griffleisten für die einfache, saubere und geschützte Beschriftung
• Hohe Qualität - made in Germany & swissmade
• Perfekte Laufruhe und Leichtgängigkeit durch traversenlos geführten Differenzialauszug
• Vollauszug - voller Überblick und optimaler Zugriff

Lieferung
1 Abrollrand 4-seitg, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Schubladentiefe (Innenmaß):
600 mm
Öffnungs-/Schließsystem:
Key Lock
Tiefe:
725 mm
Abrollrandhöhe:
53 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
450 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
LISTA Einheit:
27 x 36 E
Mit Schiebegriff:
Ja
Richtungsangabe:
Längs
Lichte Höhe:
450 mm
Werkstoff Rad:
Nylon (Polyamid)
Höhe Rollenträgerpaar:
137 mm
Schubladen-Fronthöhe:
1 x 50 mm | 2 x 100 mm | 1 x 200 mm
Gehäusehöhe:
533 mm
Breite:
564 mm
Ausstattung Schrank:
Rollenträgerpaar
Anzahl Schubladen:
4 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Schubladensicherung:
Einzelsicherung rechts
Höhe:
723 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Tragfähigkeit Rollen:
400 kg
Höhe x Breite x Tiefe:
723 x 564 x 725 mm
Schubladenbreite (Innenmaß) x Schubladentiefe (Innenmaß):
450 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugwagen lista lichtgrau, werkstattwagen, werkstattwagen lista, Werkzeugschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,14*
€ 812,47*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,33*
€ 812,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,93*
€ 818,71*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,58*
€ 831,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,92*
€ 844,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,85*
€ 989,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,44*
€ 988,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,33*
€ 964,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,47*
€ 935,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,58*
€ 888,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.396.000
ab € 7,73*
Zubehör
Lista
100.288.000
ab € 49,77*
Zubehör
Lista
100.283.000
ab € 51,48*
Zubehör
Lista
100.271.000
ab € 10,42*
Zubehör
Lista
100.272.000
ab € 13,28*
Zubehör
Lista
100.273.000
ab € 16,87*
Zubehör
Lista
100.270.000
ab € 8,38*
Zubehör
Lista
100.266.000
ab € 9,57*
Zubehör
Lista
100.267.000
ab € 11,92*
Zubehör
Lista
100.268.000
ab € 13,94*
Zubehör
Lista
100.265.000
ab € 7,49*
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 27,30*
Zubehör
Lista
100.252.000
ab € 33,92*
Zubehör
Lista
100.249.000
ab € 20,17*
Zubehör
Lista
100.250.000
ab € 21,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.