Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Schreibtisch Shredder
>
Artikel
Autofeed-Aktenvernichter 8280 CC, Auffangvolumen 30 l, Partikel, 4 x 10 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 809
icecat
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-117512
Hersteller:
Krug & Priester
Herst.-Nr.:
82809111
EAN/GTIN:
4019364501036
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Autofeed-Aktenvernichter 8280 CC, Auffangvolumen 30 l, Partikel, 4 x 10 mm.
Mit Zuführautomatik für Papierstapel von bis zu 150 Blatt, manuelle Eingabe von bis zu 5 Blatt. Übersichtliches Bedienfeld mit LED-Leuchtanzeigen für den Betriebsstatus und Drucktasten für Vorwärtslauf / Stopp / Rückwärtslauf, Auto-Start / Stopp über Lichtschranke. Separates Schneidwerk und Schnittgutbehälter für CDs, DVDs oder Kreditkarten. Automatisches Abschalten der Stromzufuhr im EcoMode. Leiser, kraftvoller und energieeffizienter 200-Watt-Motor. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige und Abschaltautomatik bei vollem Behälter. Mobil auf vier Lenkrollen, davon zwei arretierbar.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-4, O-1, T-2, E-2
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
5 Stück
Schnittleistung Autofeed max.:
150 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4x10 mm
Auffangvolumen:
30 Liter
Schnittgut:
CDs/DVDs, Kreditkarten, Papier, Heftklammern
Arbeitsbreite:
220 mm
Höhe:
520 mm
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Büro-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
,
Großmengen-Aktenvernichter
,
Schreibtisch Aktenvernichter
,
Schreibtisch Shredder
,
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4
,
großmengen shredder
,
schreibtisch aktenvernichter partikel
,
SHREDCAT
,
117512 49
,
Datenschredder
,
Datenshredder
,
Reißwolf
,
Reißwölfe
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,12*
€ 394,38*
Lager 809
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,75*
€ 394,39*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 347,80*
€ 397,08*
Lager 103
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 341,48*
€ 397,72*
Lager 52NSZ
3 Tage
65
€ 4,95*
ab € 351,90*
€ 399,79*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,72*
€ 473,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,94*
€ 450,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,15*
€ 446,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,98*
€ 422,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,70*
€ 417,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,48*
€ 406,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal 9000631 Aktenvernichter-Zubehör Schmierstoffblätter 18 Stück(e)
IDEAL
9000631
ab € 12,87*
Zubehör
Aktenvernichter-Öl, Inhalt 200ml, Behälterform Flasche, Packungsart und Inhalt
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office 9000621 Aktenvernichteröl 1 l
Ideal Office
9000621
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen