Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-171567 Herst.-Nr.: 6513699 EAN/GTIN: 4002390041270 |
| |
|
| | |
| Plantafel-Set, für Monats-/Jahresplaner, mit Tafelwischer.
Inhalt: Magnetsymbole, je ein Bogen: - Rechteck 1 x 20 mm - Dreieck 1 x 10 mm - Pfeil 1 x 20 mm - Quadrat 1 x 10 mm - Kreis Ø 10 mm - Magnetstreifen, Breite 10 mm - 20 Stück Namens-Profilschilder, C-Profil, Höhe 10 mm, Länge 50 mm - 20 Kartonstreifen für Namens-Profilschilder - 4 Boardmarker S (rot, blau, grün, schwarz) - Tafelwischer mit Boardmarker S Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Zubehör für Jahresplaner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Symbol, Magnetsymbol, Symbol-Magnet, Symbolmagnet, Monatskalender, Monatsplan, Monatsplaner, Monatspläne, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, magnet symbol, MAUL, 171567 49, Etikett, Etiketten, Magnet, Magnete, Magnetleiste, Magnetleisten, Tafelzubehör, Tafelzubehöre, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 26,73* | € 36,40* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 28,39* | € 38,76* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 31,12* | € 42,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 37,16* | € 51,39* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 70,49* | € 94,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|