Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6513699 Herst.-Nr.: 6513699 EAN/GTIN: 4002390041270 |
| |
|
| | |
| - Passend zu den Monats-/Jahresplanern Art.-Nr. 649 63/73 und 649 65
- Magnetsymbole, je ein Bogen: Kreis Durchmesser 1 cm / Rechteck 1 x 2 cm / Dreieck 1 x 1 cm / Pfeil 1 x 2 cm / Quadrat 1 x 1 cm
- Magnetstreifen, Breite 1 cm
- 20 Stück Namens-Profilschilder, C-Profil, Höhe 1 cm, Länge 5 cm
- 20 Kartonstreifen für Namens-Profilschilder
- 4 Boardmarker S (rot, blau, grün, schwarz)
- Tafelwischer mit Boardmarker S
Weitere Informationen: | | Breite: | 147 mm | Bruttogewicht: | 0.637 kg | Farbname: | farbig sortiert | Höhe: | 43 mm | Länge: | 242 mm | Marke: | Maul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Symbol, Magnetsymbol, Symbol-Magnet, Symbolmagnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, hinweismagnet maul, magnet symbol, magnetsymbol rot, 65136, Schreibtafel, Whiteboard, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 26,75* | € 36,36* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 28,62* | € 38,70* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 31,04* | € 41,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 36,70* | € 49,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 37,36* | € 51,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|