Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe CUTEXX-C-P, grau, VE 12 Paar, Größe 9 (L).


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Handschuhe CUTEXX-C-P
Handschuhe CUTEXX-C-P
Handschuhe CUTEXX-C-P
Artikel-Nr.:
     103-178751
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1140-9
EAN/GTIN:
     4005781114096
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Handschuhe CUTEXX-C-P, grau, VE 12 Paar, Größe 9 (L).

Schnittschutzhandschuh für Präzisionsarbeiten. Schnittschutzlevel C. Perfekte Passform und hervorragendes Tastgefühl. Atmungsaktiv und abriebbeständig.

Strickhandschuhe aus einer Kombination aus HPPE-Faser und Lycra mit eingearbeiteter Glasfaser, nahtlos, mit grauer PU-Beschichtung in der Innenhand. Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, perfekte Passform, Schnittschutzlevel 4, sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragender Tastsinn und ein besonderes Feingefühl, ideal geeignet für die Automobil-, metall- und blechverarbeitende Industrie sowie im Umgang mit Glas, waschbar. Verpackungseinheit 12 Paar.

Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
46% HPPE Faser, 10% Elasthan, 28% Glasfaser, 16% Nylon mit PU (Polyurethan) Beschichtung
Größe:
9
Farbe:
grau
Norm:
EN 388:2016
Anwendungsbereich:
Automobilindustrie
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
12
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,01*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,85*
2 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 7,36*
€ 10,45*
1 Tag
71
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,50*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 55,86*
€ 71,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,95*
€ 85,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,23*
€ 84,76
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 70,52*
€ 83,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,91*
€ 78,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,09*
€ 76,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 61,37*
€ 73,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 58,80*
€ 69,97
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 55,86*
€ 66,47
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 4,655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.