Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Abteilungs Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter SECURIO B26, Auffangvolumen 55 l, Partikel, 4 Blatt.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-179200
Hersteller:
HSM
Herst.-Nr.:
1804111
EAN/GTIN:
4026631046305
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Aktenvernichter SECURIO B26, Auffangvolumen 55 l, Partikel, 4 Blatt.
Spezialgehärtete Stahl-Schneidwellen für hohe Schnittleistung, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Hohe Schnittleistung - geringer Stromverbrauch. Auto-Reversierung bei Papierstau. Hohe Bediensicherheit - intuitive Bedienung. Modernes und elegantes Design, hohe Bediensicherheit und intuitive Bedienung. Qualität Made in Germany.
Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-7
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
4 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
1x5 mm
Auffangvolumen:
55 Liter
Schnittgut:
Papier
Arbeitsbreite:
280 mm
Höhe:
676 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Büro-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
hsm aktenvernichter partikelschnitt
,
großmengen shredder
,
abteilungs aktenvernichter securio
,
HSM
,
179200 49
,
Aktenshredder
,
Datenschredder
,
Datenshredder
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Reißwolf
,
Reißwölfe
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,38*
€ 966,83*
Lager 690
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,12*
€ 966,84*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 950,56*
€ 997,09*
Lager 107
Frei Haus
ab € 968,44*
€ 1.004,70*
Lager 103
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.048,55*
€ 1.106,65*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,65*
€ 1.316,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,80*
€ 1.296,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.078,90*
€ 1.283,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,36*
€ 1.271,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,54*
€ 1.256,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,55*
€ 1.247,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM 1330995000 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
HSM
1330995000
ab € 45,70*
Sonstiges
HSM 1330995100 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
HSM
1330995100
ab € 5,82*
Sonstiges
HSM Securio B26 0.78 x 11mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 56 dB 28 cm Weiß
HSM
1805111
ab € 804,82*
Sonstiges
HSM SECURIO B26 4.5 x 30 mm Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 56 dB 28 cm Weiß
HSM
1803111
ab € 465,53*
Sonstiges
HSM SECURIO B26 5.8 mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 56 dB 28 cm Weiß
HSM
1801111
ab € 408,97*
Sonstiges
HSM SECURIO B26 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 1,9 mm Weiß
HSM
1802111
ab € 503,79*
Sonstiges
HSM SECURIO B26 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 55 dB 3,9 mm Weiß
HSM
1800111
ab € 405,97*
Sonstiges
Soennecken Korrekturroller 0334 5,0mm x10m Einweg
Soennecken
0334
ab € 0,75*
Sonstiges
Soennecken Kugelschreiber 3239 Nr.300 Edelstahl Großraummine blau
Soennecken
3239
ab € 1,08*
Sonstiges
Soennecken Ordner 3326 DIN A4 80mm Pappe schwarz
Soennecken
3326
ab € 1,47*
Sonstiges
Soennecken Schere 3376 21cm rostfreier Stahl schwarz
Soennecken
3376
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen