Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Anlegeleiter, mit geriffelten Aluminium-Sprossen, 12 Sprossen inkl. Traverse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoff-Anlegeleiter
Kunststoff-Anlegeleiter
Artikel-Nr.:
     103-486582
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     35312
EAN/GTIN:
     4031405353121
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Kunststoff-Anlegeleiter, mit geriffelten Aluminium-Sprossen, 12 Sprossen inkl. Traverse.

Robuste Industrieausführung für den täglichen Einsatz. Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe. Geriffelte Aluminium-Vierkantsprossen, 30 x 30 mm. Hochfeste Sprossen- / Holmverbindung. Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt den Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1000 Volt geprüft. Einige ausgestattet mit einer 0,85 m breiten Standtraverse, für sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die Standtraverse liegt lose bei und wird am unteren Holmende verschraubt.
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
12 Stück
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Länge:
3600 mm
Arbeitshöhe:
4700 mm
Gestellmaterial:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Weitere Suchbegriffe: Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, sprossen anlegeleiter, MUNK, 486582 49, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Anstelleite, Anstellleitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern, Leiter, Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,99*
€ 454,14*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,65*
€ 454,35*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,62*
€ 454,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,29*
€ 461,34*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,51*
€ 462,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,58*
€ 540,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,98*
€ 523,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 435,58*
€ 518,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,38*
€ 507,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,78*
€ 495,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,62*
€ 454,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 124,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 97,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.