Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter GFK/Alu mit Traverse 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprossen-Anlegeleiter GFK/Alu mit Traverse 12 Sprossen
Sprossen-Anlegeleiter GFK/Alu mit Traverse 12 Sprossen
Sprossen-Anlegeleiter GFK/Alu mit Traverse 12 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405353121
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     035312
EAN/GTIN:
     4031405353121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
  • Sprossen-Anlegeleiter aus GFK/Alu
  • Holme aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm aus Aluminium
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • GFK-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
  • Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1
Weitere Informationen:
Gewicht ca. kg:
9,90
Arbeitshöhe bis ca. m:
4,70
Außenbreite mm:
420
Sprossenabstand:
280,00
Leiterlänge:
3,60
Holmhöhe:
58
Sprossenanzahl:
12,00
Weitere Suchbegriffe: Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, sprossen anlegeleiter, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,99*
€ 454,14*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,65*
€ 454,35*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,62*
€ 454,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,29*
€ 461,34*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,51*
€ 462,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,14*
€ 540,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,72*
€ 536,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,53*
€ 517,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,42*
€ 505,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,99*
€ 462,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 124,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 97,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.