Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Anlegeleiter Traverse, 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoff-Anlegeleiter Traverse, 12 Sprossen
Kunststoff-Anlegeleiter Traverse, 12 Sprossen
Artikel-Nr.:
     4012-483478
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     35312
EAN/GTIN:
     4031405353121
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Holme aus GFK-Profil Beidseitig geriffelte Aluminium-Vierkantsprossen 30 x 30 mm Dauerhaft mit den Holmen verbördelt Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0m Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
Weitere Informationen:
Sprossenabstand:
280,00
Außenbreite mm:
420
Arbeitshöhe bis ca. m:
4,70
Leiterlänge:
3,60
Traversenbreite ca.:
0,93
Holmhöhe:
58
Sprossenanzahl:
12,00
Gewicht ca. kg:
9,00
Weitere Suchbegriffe: Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, sprossen anlegeleiter, Anlegeleiter - Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,99*
€ 454,14*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,65*
€ 454,35*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,62*
€ 454,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,29*
€ 461,34*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,51*
€ 462,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,35*
€ 540,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,95*
€ 536,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,75*
€ 517,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,63*
€ 505,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,65*
€ 463,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 124,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 97,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.