Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Glasboard
>
Artikel
Design-Glasboard, magnetisch, BxH 1200 x 900 mm, tiefschwarz.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-540361
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
13404012
EAN/GTIN:
4013695057156
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Design-Glasboard, magnetisch, BxH 1200 x 900 mm, tiefschwarz.
Horizontal und vertikal montierbar. Mit ESG-Sicherheitsglas in Premium-Qualität. Magnethaftend und mit Board- und Kreidemarkern beschreibbar. Horizontal und vertikal montierbar. Aufhängung freischwebend vor der Wand.
Das magnetoplan-Glasboard ist die moderne, elegante Alternative zum herkömmlichen Whiteboard. Die stylische Schreib- und Infotafel für Büro und Privatbereich ist mit Board- und Kreidemarkern beschreibbar und lässt sich problemlos trocken und feucht reinigen. Notizen, Fotos und Co. lassen sich magnethaftend befestigen. Es überzeugt durch das elegante und luxuriöse Erscheinungsbild mit purer Ästhetik. Gefertigt aus hochglänzendem ESG-Sicherheitsglas in Premium-Qualität, hängt es freischwebend vor der Wand. Das Board lässt sich in jeder gewünschten Kombination zu einem weiteren Glasboard montieren: Nebeneinander, untereinander oder im rechten Winkel zueinander. Das Glasboard wird zum Eyecatcher an jeder Wand. Durch seine Farbe, Form und das ansprechende Erscheinungsbild, fügt sich das Glasboard perfekt in jede Inneneinrichtung ein. Mehr noch: Sie geben jedem Raum eine moderne, individuelle Note. Die Lieferung erfolgt inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Glasboards
Oberfläche:
Glas
Eigenschaft:
magnethaftend, beschreibbar
Lieferumfang:
Montagematerial
Tafelbreite:
1200 mm
Tafelhöhe:
900 mm
Tafelfarbe:
schwarz
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Moderation
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
magnet-board glas
,
magnet board
,
magnetboard holtz
,
magnetoplan
,
540361 49
,
Designtafel
,
Designtafeln
,
Glasboards
,
Glastafel
,
Glastafeln
,
Magnettafeln
,
Memoboard
,
Memoboards
,
Memotafel
,
Memotafeln
,
Präsentationstafel
,
Präsentationstafeln
,
Schreibtafel
,
Schreibtafeln
,
Tafel
,
Tafeln
,
Weißwandtafel
,
Weißwandtafeln
,
Whiteboard
,
Whiteboards
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
4 Tage
30
€ 7,95*
ab € 158,16*
€ 199,08*
Lager 3636
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 158,88*
€ 199,10*
Lager 1682
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,61*
€ 199,15*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,18*
€ 199,91*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 157,55*
€ 205,17*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,33*
€ 228,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablageschale für Glasboards
magnetoplan
1346030
ab € 6,69*
Zubehör
Design-Magnete auch für Glasboards
magnetoplan
1681020
ab € 11,47*
Zubehör
Kreidemarker
magnetoplan
12308
ab € 14,06*
Zubehör
Tafellöscher PRO+ magnetisch, für Glas- und Whiteboards
magnetoplan
12289
ab € 4,48*
Zubehör
Zubehör-Set für Glasboards
magnetoplan
1346050
ab € 35,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen